バンドール ラウンド

バンドール ラウンド - グリーンポットバンドール ラウンド - グリーンポットバンドール ラウンド - グリーンポット

本物の金属のような深い色が特徴のライトプランター。本物の金属とは異なり、驚くほど軽量です。より本物に近づけるために、複数色を塗り重ね丁寧に仕上げました。

仕様(底穴)あり材質FRP内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38390829EB-BR3631BR2.4ブロンズ2036内寸:30×30、外寸:36×31
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390838EB-BR3631CG2.4カッパ―グリーン2036内寸:30×30、外寸:36×31
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390847EB-BR4538BR3.4ブロンズ4045内寸:39×37、外寸:45×38
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390856EB-BR4538CG3.4カッパ―グリーン4045内寸:39×37、外寸:45×38
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390865EB-BR5546BR5.5ブロンズ7055内寸:49×44、外寸:55×46
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390881EB-BR5546CG5.5カッパ―グリーン7055内寸:49×44、外寸:55×46
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする