グリーンポット
プラスター Uポット
ワンランク上のモノトーンスタイルの植木鉢。表面に本物の砂粒を加えることで、質感と耐久性を向上させてます。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38390750
EB-PT0245BK
4
ブラック
51
45
内寸:38×37、外寸:44×38
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390759
EB-PT0245WH
4
ホワイト
51
45
内寸:38×37、外寸:44×38
¥
24,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390768
EB-PT0255BK
6
ブラック
92
55
内寸:47×43、外寸:54×44.5
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390777
EB-PT0255WH
6
ホワイト
92
55
内寸:47×43、外寸:54×44.5
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。