オプティマス ベース

オプティマス ベース - グリーンポットオプティマス ベース - グリーンポットオプティマス ベース - グリーンポットオプティマス ベース - グリーンポット

擦り傷のつきづらいタフな表面仕様の鉢です。ストーンパウダーを配合し、独特な重厚感やナチュラル感を演出しつつ、軽量なポリストーンライト鉢です。

仕様(底穴)あり材質ポリストーンライト内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38391197AN-PB4538BK4.4ブラック4445内寸:36×37、外寸:45×38
26,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391206AN-PB4538CE4.4セメント4445内寸:36×37、外寸:45×38
26,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391215AN-PB4538GY4.4グレー4445内寸:36×37、外寸:45×38
26,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391231AN-PB5546BK6.15ブラック8255内寸:45×45、外寸:55×46
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391240AN-PB5546CE6.15セメント8255内寸:45×45、外寸:55×46
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391249AN-PB5546GY6.15グレー8255内寸:45×45、外寸:55×46
45,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする