グリーンポット
モードライト バレル
モダン&スムースコンクリート。あらゆるシチュエーションで使用できるシンプルで且つ軽量なコンクリート鉢です。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38391398
EB-MB3428AW
2.8
ライトグレー
15.5
34
内寸:28×26.5、外寸:34×28
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391407
EB-MB3428LG
2.8
アンティークホワイト
15.5
34
内寸:28×26.5、外寸:34×28
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391416
EB-MB4436AW
3.8
ライトグレー
32.5
44
内寸:36×34.5、外寸:44×36
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391425
EB-MB4436LG
3.8
アンティークホワイト
32.5
44
内寸:36×34.5、外寸:44×36
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。