グリーンポット
リーヴァ ローバルーン
波が穏やかに揺れるように向きによって変化する表情。彫刻作品のような味わいのある縦横に走る溝、角度によって変化する波のようなラインが特徴です。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38390646
EB-LL3325AB
2
アンティークブラック
10
33
内寸:26×24、外寸:33×25.5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390655
EB-LL3325AW
2
アンティークホワイト
10
33
内寸:26×24、外寸:33×25.5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390671
EB-LL3325TA
2
テラアンティーク
10
33
内寸:26×24、外寸:33×25.5
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390680
EB-LL4433AB
3.6
アンティークブラック
22
44
内寸:35×32、外寸:44×33
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390689
EB-LL4433AW
3.6
アンティークホワイト
22
44
内寸:35×32、外寸:44×33
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390698
EB-LL4433TA
3.6
テラアンティーク
22
44
内寸:35×32、外寸:44×33
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。