リッジ

リッジ - グリーンポットリッジ - グリーンポットリッジ - グリーンポットリッジ - グリーンポットリッジ - グリーンポット

多角形の凹凸がある個性的なフォルムと、合わせやすい落ち着いたカラーが重厚感と高級感を演出します。

仕様(底穴)あり材質FRP内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38391136EB-RI3331AW1.8アンティークホワイト1833内寸:28×30、外寸:33×31
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391145EB-RI3331NC1.8ナチュラルコンクリート1833内寸:28×30、外寸:33×31
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391161EB-RI3331RU1.8ラスティアイアン1833内寸:28×30、外寸:33×31
13,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391170EB-RI4740AW3.4アンティークホワイト4847内寸:42×39、外寸:47×40
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391179EB-RI4740NC3.4ナチュラルコンクリート4847内寸:42×39、外寸:47×40
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391188EB-RI4740RU3.4ラスティアイアン4847内寸:42×39、外寸:47×40
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする