プラスター バルーン

プラスター バルーン - グリーンポットプラスター バルーン - グリーンポットプラスター バルーン - グリーンポット

ワンランク上のモノトーンスタイルの植木鉢。表面に本物の砂粒を加えることで、質感と耐久性を向上させてます。

仕様(底穴)あり材質FRP内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38390707EB-PT0135BK2.5ブラック2235内寸:26×34、外寸:35×35
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390716EB-PT0135WH2.5ホワイト2235内寸:26×34、外寸:35×35
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390725EB-PT0142BK4ブラック2842内寸:33×41、外寸:42×42
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390741EB-PT0142WH4ホワイト2842内寸:33×41、外寸:42×42
20,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする