ラヴァライト Uポット

ラヴァライト Uポット - グリーンポットラヴァライト Uポット - グリーンポットラヴァライト Uポット - グリーンポットラヴァライト Uポット - グリーンポットラヴァライト Uポット - グリーンポット

発砲釉薬を削った焼物の仕上げを元に、溶岩が湧いているようなテクスチャーを再現。より本物に近く、軽く、扱いやすく。

仕様(底穴)あり材質FRP内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
容量(L)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38390890EB-VL3232BK2.1ブラック2032内寸:27×31、外寸:32×32
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390899EB-VL3232CR2.1クリーム2032内寸:27×31、外寸:32×32
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390908EB-VL3232GY2.1グレー2032内寸:27×31、外寸:32×32
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390917EB-VL4141BK3.15ブラック3041内寸:36×40、外寸:41×41
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390926EB-VL4141CR3.15クリーム3041内寸:36×40、外寸:41×41
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390935EB-VL4141GY3.15グレー3041内寸:36×40、外寸:41×41
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390951EB-VL5555BK5.95ブラック8055内寸:46×53、外寸:55×55
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390960EB-VL5555CR5.95クリーム8055内寸:46×53、外寸:55×55
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390969EB-VL5555GY5.95グレー8055内寸:46×53、外寸:55×55
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする