曜日別特売

オプティマス Uポット

オプティマス Uポット - グリーンポットオプティマス Uポット - グリーンポットオプティマス Uポット - グリーンポットオプティマス Uポット - グリーンポットオプティマス Uポット - グリーンポット

擦り傷のつきづらいタフな表面仕様の鉢です。ストーンパウダーを配合し、独特な重厚感やナチュラル感を演出しつつ、軽量なポリストーンライト鉢です。

仕様(底穴)あり材質ポリストーンライト内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38391258AN-PU3531BK2.6ブラック1835内寸:31×30、外寸:35×31
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391267AN-PU3531CE2.6セメント1835内寸:31×30、外寸:35×31
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391276AN-PU3531GY2.6グレー1835内寸:31×30、外寸:35×31
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391285AN-PU4237BK4.2ブラック3842内寸:37.5×36、外寸:42×37
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391301AN-PU4237CE4.2セメント3842内寸:37.5×36、外寸:42×37
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391310AN-PU4237GY4.2グレー3842内寸:37.5×36、外寸:42×37
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする