パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ

パイオラン(TM)テープ カーペット固定用両面テープ - ダイヤテックス

カーペット類の固定用に
厚みが薄く、段差が気にならない
マットに対してしっかり貼れ、床面に対し糊残りしにくい

用途カーペットの固定に、引越時の養生シート固定に幅(mm)50厚さ(mm)0.25ブルー長さ(m)20基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)1面/18.59、2面/7.38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(30巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38390260C-206-BLD
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする