曜日別特売

パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面)

パイオラン(TM)テープ 気密防水用(両面) - ダイヤテックス

トルエン・キシレン・可塑剤を使用していません。
手で簡単に切れ、手を汚すことがありません。
ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
アクリル系粘着剤使用につき、透湿防水シートを膨潤させません。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
高温時の粘着剤のダレがない。

用途
断熱材のジョイントに。
枠周りの防水用に。
幅(mm)50厚さ(mm)0.26長さ(m)20基材PE粘着剤アクリル系引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(24巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38390269KM-30D-BK
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする