OHSATO(大里)
又釘(鉄/めっき)(パック品)
金網や針金、有刺鉄線・ワイヤー・ロープなどを木材に固定するのに使用します。
用途
有刺鉄線や針金などの線材の固定に。
材質
鉄
表面処理
めっき
注意
※用途以外に使用しないでください。
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
19
25
32
38
50
65
太さ(mm)
選択してください
1.2
1.7
2.1
2.8
4.2
内容量
選択してください
1袋(18本)
1袋(23本)
1袋(70本)
1袋(143本)
1袋(275本)
1袋(650本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
番手
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38390375
#18x19
1袋(650本)
19
#18
1.2
オープン
¥
709
¥
780
(税込)
5日以内出荷
38390391
#16x25
1袋(275本)
25
#16
1.7
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
38390400
#14x32
1袋(143本)
32
#14
2.1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
38390409
#12x38
1袋(70本)
38
#12
2.8
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
38390418
#8x50
1袋(23本)
50
#8
4.2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
38390427
#8x65
1袋(18本)
65
#8
4.2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください