東芝ライテック
オフィス用配線システム
ハーネスOAタップ(4コ口3m)
仕様
ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付
電流(A)
15
電圧(V)
125
ケーブル長(m)
【VCT】3
差込口
4
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38399615
DC8114EN-3(R)
レッド
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38399631
DC8114EN-3(G)
グリーン
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38399640
DC8114EN-3(L)
ブルー
¥
7,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください