オフィス用配線システム

オフィス用配線システム - 東芝ライテック

ハーネスOAタップ抜止 4コ口3m

仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口4グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38399649DC8124EN-3(R)レッド
8,380
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
38399658DC8124EN-3(G)グリーン
8,380
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
38399667DC8124EN-3(L)ブルー
8,380
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする