オフィス用配線システム

オフィス用配線システム - 東芝ライテック

ハーネスOAタップ抜止 6コ口3m

仕様ハーネスフラグ付、電源表示付、磁石付電流(A)15電圧(V)125ケーブル長(m)【VCT】3差込口6グリーン購入法適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38399710DC8126EN-3(R)レッド
9,650
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
38399719DC8126EN-3(G)グリーン
9,650
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
38399728DC8126EN-3(L)ブルー
9,650
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする