曜日別特売

布団乾燥機 アッとドライ

布団乾燥機 アッとドライ - 日立

3つのボタンで操作もラクラク、すっきりオールインワン収納で清潔。コンパクト軽量タイプ
アタッチメントやホースをすべて本体に入れられるオールインワン収納。寝具に使用するホースやアタッチメントをホコリの付着から守ります。
V字型「ふとん乾燥アタッチメント」ですみずみに温風を広げる
別売の[衣類乾燥カバー]を本体にセットするだけで温風を吹き上げ、いつでも簡単に洗濯物の乾燥ができます。
付属の[くつ乾燥アタッチメント]を使って、雨や洗濯などで濡れたくつの乾燥も可能。運動ぐつや上ばきは温風、革や合皮、ビニールぐつなどは送風で乾かせます。

仕様吸気フィルター:アレルキャッチャーフィルター付属品ふとん乾燥アタッチメント、くつ乾燥アタッチメントブルーグレー消費電力(W)最大420定格電圧(V)AC100 50/60Hz本体質量(kg)約2.3 (付属品収納時)安全装置温度過昇防止用サーミスタ/温度ヒューズ/電流ヒューズ機能ふとん乾燥、ふとん乾燥時間/ふとん暖め時間(約):(シングル)綿以外60分、綿75分/ふとん暖め:10、15分、ふとん中心部暖め:5分、デオドラント乾燥(専用デオドラント剤別売)、くつ乾燥・衣類乾燥(衣類乾燥カバー別売)、ダニ対策(専用デオドラント剤別売)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.0×16.4×27.3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400288HFK-CV1B-AH
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする