曜日別特売

衣類スチーマー

衣類スチーマー - 日立

ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)
ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。
充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。
当て布なしで簡単ブラシアタッチメント。アタッチメントをつければ、低温表示の衣類まで当て布なしで簡単。ホコリや毛くずを取り除きながら、テカリも防げます。

仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器付属品ブラシアタッチメント、スタンド、注水カップアイボリー電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約690電源コード(m)約2.3大きさ幅約186mm 奥行約113mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)立ち上がり時間約30秒(高温設定時)水タンク容量(mL)約130内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400279CSI-RX51-C
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする