曜日別特売

衣類スチーマー

衣類スチーマー - 日立衣類スチーマー - 日立

アイロン台不要!「プレスアタッチメント」ではさんで仕上げる
衣類にスチームした後に先端を伸ばしたり、ズボンのセンターラインをつけるなど最後にしっかりプレス仕上げをすることができます。
ボタンを押し続けなくていいから手が疲れにくい!ワンプッシュ連続スチーム(1分間)
ウイルスの活動や汗臭を抑制するなど、衣類をケアします。
充実のアイロン機能1台2役。シルクやアクリルなどのデリケートな衣類もお手入れ可能。※衣類・布地の洗濯表示をご確認のうえご使用ください。

仕様温度過昇防止装置:温度過昇防止器付属品プレスアタッチメント、スタンド、注水カップ電源(V)AC(交流)100(50-60Hz共用)消費電力(W)950本体質量(g)約690電源コード(m)約2.3大きさ幅約186mm 奥行約127mm 高さ約156mm(スタンド設置時)、幅約180mm 奥行約85mm 高さ約130mm(本体のみ)温度調節低(約110℃)、中(約140℃)、高(約170℃)立ち上がり時間約30秒(高温設定時)水タンク容量(mL)約130内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400261CSI-RX71-Cベージュ
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
38400270CSI-RX71-Aネイビー
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする