携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応・卓上充電台付き

携帯型 デジタルトランシーバー2W《登録局》Bluetooth機能対応・卓上充電台付き - ICOM(アイコム)

名刺サイズでパワーは2W、
大きさと飛びのベストバランス。

仕様
●スピーカー出力:内部SP 1000mW以上(10%歪時)、外部SP 100mW以上(10%歪時)●使用可能時間:約 10.5時間(パワーセーブ機能ON)、約 9時間(パワーセーブ機能OFF時)※Bluetooth(R) OFF、受信5:送信5:待受90の使用状態にて(2W出力時)※充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/ACアダプターの組み合わせで約4時間です。●送受信周波数範囲:351.16875~351.19375MHz、351.20000~351.38125MHz、351.03125~351.10000MHz、351.20000~351.63125MHz
351.10625~351.19375MHz
付属品リチウムイオンバッテリーパック(3.7V 1881mAh min.<1900mAh typ.>)、USB充電ケーブル(micro-B USB)、ベルトクリップ、卓上充電台、申請書類一式、取扱説明書など寸法(mm)幅50×高さ93×奥行き27(突起物は含まず)質量(g)約 148 (付属バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)ー20~+60チャンネル数82ch+15ch※上空用チャンネル (S1 ~ S15)電源電圧(V)3.7 ±10%送信出力2W(上空用チャンネルでは使用できません)/1W/0.5W +20% ー50%受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式消費電流送信時:2. 0A以下(2W)、1. 5A以下(1W)、1. 0A以下(0. 5W)、受信:【内部SP】1380mA以下、【外部SP】480mA以下、待受時:180mA以下( すべてBluetooth(R)機能OFF時)受信感度ー5dBμV emf以下(BER=1×10-2スタティック時)、 0dBμV emf以下(BER=3×10-2フェージング時)変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400060IC-DPR4C PLUS #30
39,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする