特定小電力トランシーバー(中継器対応/BT対応)

特定小電力トランシーバー(中継器対応/BT対応) - JVCケンウッド

便利なBluetoothを搭載
20チャンネルの交互通話モード(シンプレックス)に加え、27チャンネルの中継器アクセスモード(セミデュプレックス)の使用を可能とし、全47チャンネルに対応します。
抗菌・抗ウイルス加工
「SIAA抗菌認証」取得
従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能
従来のUBZシリーズとも通話可能
暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」
電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」
混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定
(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)
空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」
音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」
受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」
オートパワーオフ機能
キーロック機能
アルカリ単3乾電池(3本)対応
ベルトフック同梱

付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書ブラック使用温度範囲(℃)-10~+ 50(※充電動作: 5~40外形寸法(mm)幅55.5×高さ104.2×奥行き26.2(突起物含まず)本体質量(g)約186(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch+中継器アクセスモード27ch電源電圧(V)DC 4.5電波形式F3E送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のスピーカー出力(mW)内部出力:400 以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90 以上(8Ω負荷、10%歪)Bluetoothバージョン: 5.2、 クラス: Class 2相当、 対応プロファイル: HSP使用周波数(MHz)400帯内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400035UBZ-LU27BT
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする