曜日別特売

LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ

LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ - 朝日産業LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ - 朝日産業

フッ素樹脂チューブで破片の飛散を防止。高いUV透過性でチューブがついても誘引力はそのまま

用途【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。奥行(mm)75LEDランプLT20BL/16-MP-P内容量1台
関連資料:(6.61MB)
注意
※【捕獲力】誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※本体38399868-6902.2230
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体38399877-6902.6230
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体38399886-2302.6690
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体38399895-6902.4230
オープン
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体38399911-6902.9230
オープン
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※本体38399920-2302.9690
オープン
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする