サンコーテクノ
エーエルシーアンカーステンレスおねじ
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途
誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料
【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
最大取付物厚さ(mm)
ねじの呼び
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400778
AX-665S
1個(50個)
65
12
11
M6
12
¥
14,000
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400787
AX-873S
1個(30個)
75
14.5
11
M8
14.5
¥
12,600
¥
10,080
¥
11,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400796
AX-1085S
1個(20個)
85
16.5
13
M10
16.5
¥
13,000
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400805
AX-3085S
1個(20個)
85
16.5
13
W3/8
16.5
¥
13,000
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください