サンコーテクノ
エーエルシーアンカーおねじ
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途
誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材質
【本体・スリーブ】スチール【カラー】樹脂
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アンカーの施工作業を行うときには、現場の環境をよく理解し、現場管理監督者の指示・指導に従い、安全で快適な作業を実施するよう心がけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
埋め込み深さ(mm)
最大取付物厚さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400726
AX-1085
1個(20個)
16.5
16.5
72
13
M10
¥
6,400
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400735
AX-3085
1個(20個)
16.5
16.5
72
13
W3/8
¥
6,400
¥
5,120
¥
5,632
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38400717
AX-875
1個(30個)
14.5
14.5
63
11
M8
¥
7,350
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください