曜日別特売

DisplayPort - HDMIパッシブ変換アダプタ

DisplayPort - HDMIパッシブ変換アダプタ - アイネックスDisplayPort - HDMIパッシブ変換アダプタ - アイネックスDisplayPort - HDMIパッシブ変換アダプタ - アイネックス

パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。(HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)
パッシブタイプの変換アダプタです。
内蔵チップセットがDisplayPort出力をHDMIに変換します。
最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/30Hzの高解像度に対応します。
アダプタ型状なので小型で場所を取りません。

ブラック+レッドコネクタ形状【パソコン側】 DisplayPort オス (ラッチなし)【テレビ/ディスプレイ側】 HDMI メス (タイプA 19ピン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.4×48.6×9.5 (コネクタ含む)材質(ハウジング)アルミニウム解像度【最大】3840×2160(30Hz)、1920×1080(60Hz)内容量1個
注意
※パッシブタイプの変換アダプタのため、クロック信号を含んだDP出力が必要です。使用グラフィックチップの仕様をご確認ください。
※HDMI出力をDisplayPortに変換はできません。
※表示できる解像度とリフレッシュレートは接続するディスプレイなどに依存します。
※最大出力台数は出力デバイスの性能に依存します。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38400157ADV-DPHD
オープン
898
988(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする