リズム(旧:リズム時計工業)
電波掛け時計 フィットウェーブ568
電波・連続秒針の静音掛け時計
用途
白を基調とし、ガラス留め飾りがアクセントの電波掛時計です。
離れた場所からでも数字。を認識しやすい視認性を追及。
コチコチしない滑らかな連続秒針で、場所を選ばず使用できます。
材質
【風防】プラスチック枠 / ガラス
寸法(mm)
Φ300×46
色
白
質量(g)
620
品名
フィットウェーブ568
機能
滑らかに動く静かな秒針。遠くでも見やすい立体的な凸文字。電波OFF機能付き(クオーツ時計として使用可能)。電池交換時期お知らせ機能。
使用電池
単3形アルカリ乾電池×1本使用(別売)
電池寿命
約1年
内容量
1個
注意
※・電池は別売りです。
※・日本以外の電波は受信できません。
※・保証は国内使用のみ対象です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400577
8MY568SR03
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください