リズム(旧:リズム時計工業)
置き時計
かわいいスヌーピーのデジタル置き時計。電波機能や温湿度表示・六曜表示・アラームなど、コンパクトながら多機能で使いやすさ抜群っです。
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
77×120×54
色
白
質量(g)
170
品名
アラームデジタルR166/スヌーピー
機能
電子音アラーム(4段階に変化) / スヌーズ&アラームオートストップ / カレンダー表示(2099年12月31日まで)・温度表示(-9.9~50℃) / 湿度表示(20~95%) / 六曜表示(2030年12月31日まで) / 12(午前・午後)/24時間表示切替式 / 残照機能ライト / 電波サーチ機能(電波の状態をチェックしその場所が受信可能かをお知らせ) / 電波OFF機能
使用電池
単3形マンガン乾電池×2本使用(別売り)
電池寿命
約1年
内容量
1個
注意
※・電池は別売りです。
※・日本以外の電波は受信できません。
※・保証は国内使用のみ対象です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38400586
8RZ166MS03
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください