曜日別特売

Famio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き

Famio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き - コイズミファニテックFamio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き - コイズミファニテックFamio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き - コイズミファニテックFamio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き - コイズミファニテックFamio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き - コイズミファニテックFamio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き - コイズミファニテックFamio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き - コイズミファニテックFamio デスクシェルフ W432 2口コンセント付き - コイズミファニテック

正しい姿勢で使いやすい電動昇降デスクシリーズ。

用途デスクシェルフ材質繊維版・プリント化粧板質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×200×187内容量1台
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38399448FDA-812MOWHミルキオーク×ホワイト
12,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
38399457FDA-813MOBKミルキオーク×ブラック
12,000
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする