コイズミファニテック
Lenos キャビネットシェルフ W342×D460
正しい姿勢で使いやすい電動昇降デスクシリーズ。天板にはホワイトオーク突板を採用しており、天然木の高級感と素材の風合いを感じられます。
用途
キャビネット
材質
ホワイトオーク突板・プリント化粧板
質量(kg)
44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上下連結時:342×460×1360、横に並べた場合:684×460×680
内容量
1台
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※天然木を使用している為、写真と木目(風合い)が異なります。木目・風合いによる返品・交換はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38399491
FDB-710MOWH
ミルキオーク×ホワイト
¥
60,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38399500
FDB-711WTBK
ウォルナット×ブラック
¥
60,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません