曜日別特売

Lenos 昇降デスク W1000×奥行532(600)

Lenos 昇降デスク W1000×奥行532(600) - コイズミファニテックLenos 昇降デスク W1000×奥行532(600) - コイズミファニテックLenos 昇降デスク W1000×奥行532(600) - コイズミファニテックLenos 昇降デスク W1000×奥行532(600) - コイズミファニテックLenos 昇降デスク W1000×奥行532(600) - コイズミファニテックLenos 昇降デスク W1000×奥行532(600) - コイズミファニテックLenos 昇降デスク W1000×奥行532(600) - コイズミファニテックLenos 昇降デスク W1000×奥行532(600) - コイズミファニテック

正しい姿勢で使いやすい電動昇降デスクシリーズ。天板にはホワイトオーク突板を採用しており、天然木の高級感と素材の風合いを感じられます。

用途デスク材質主材:ホワイトオーク突板・プリント化粧板、昇降デスク脚:スチール質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×532(拡張天板使用時:600)×727~1377、天板高/620~1270タイマー機能30/45/60分のリマインダー機能付き。学習時間の管理や座りすぎをお知らせします。内容量1台
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※天然木を使用している為、写真と木目(風合い)が異なります。木目・風合いによる返品・交換はお受けできません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38399466FDD-797MOWHミルキオーク×ホワイト
142,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38399475FDD-798WTBKウォルナット×ブラック
142,000
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする