曜日別特売

デジタル吊りはかり

デジタル吊りはかり - 関西衡機デジタル吊りはかり - 関西衡機

アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈
キログラムとニュートンのデュアル表示が可能
明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)
リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能
計量値ホールド機能搭載
累計操作もリモコンで可能
電圧表示によるバッテリー残量確認
オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)
オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。

仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg内容量1台
注意
※商品画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合がございます。
※仕様・外観等は改良のため予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404068KCCSⅡ-606020
170,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38404077KCCSⅡ-15015050
178,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38404086KCCSⅡ-300300100
183,600
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38404095KCCSⅡ-600600200
196,000
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38404111KCCSⅡ-10001000500
216,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする