商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。
ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。
アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈
キログラムとニュートンのデュアル表示が可能
明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)
リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能
計量値ホールド機能搭載
累計操作もリモコンで可能
電圧表示によるバッテリー残量確認
オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)
オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg内容量1セット