曜日別特売

ヘッドルーペ HL-110

ヘッドルーペ HL-110 - MIZAR(ミザールテック)ヘッドルーペ HL-110 - MIZAR(ミザールテック)

レンズの後ろにサブレンズが収納されていますので、ワンタッチで倍率変換ができます。
ヘッドバンドは厚めのパッドで覆われていますので快適な装着感です。

寸法(mm)198×280×96質量(g)約190倍率(倍)1.8、補助レンズ使用時:3.3レンズ光学ガラスレンズレンズサイズ(mm)30×76材質(バンド)マジックテープバンド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404497HL-110
10,500
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする