MIZAR(ミザールテック)
メガネルーペ HL-30D
双眼メガネル-ペはメガネを使用している感覚で使用できるル-ペです。
時計工具、手芸、ト-ルペイント、シャド-ボックス、ビ-ズアクセサリ-にも非常に便利なル-ペです。
質量(g)
約44
倍率(倍)
1.6
レンズ
アクリルレンズ(ハードコ-ト付)
作動距離(mm)
220~350
レンズサイズ(mm)
110×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38404506
HL-30D
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください