マグネット式ルーペ KL-1720PM

マグネット式ルーペ KL-1720PM - MIZAR(ミザールテック)

レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのマグネット式のルーペです。
精密作業が必要な作業場等に取り付けて使用すると大変便利です。

質量(g)約288レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230取付部マグネット式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404488KL-1720PM
6,800
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする