MIZAR(ミザールテック)
LED付スタンドルーペ RU-1000
細かな作業など様々なシーンで活躍するLED付スタンドルーペです。
LED24球で非常に明るい視界が特徴です。明るさが調整できる3段階調光センサー式です。
寸法(mm)
(全長)約490、(アーム)約250、(台座)約160
質量(g)
約920
電源
家庭用電源、USB電源、乾電池(単三4本使用)
レンズ径(Φmm)
100
倍率(倍)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38404470
RU-1000
¥
15,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください