MIZAR(ミザールテック)
ルーペ L-85
持ち手が付いた大口径85mmの置き型デスクルーペです。
明るいLEDライト付です。
その他
LEDライト付、単4電池3本使用(別売)
質量(g)
約125
レンズ径(Φmm)
85
倍率(倍)
2、サブレンズ:5
レンズ
アクリルレンズ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38404461
L-85
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください