曜日別特売

刺抜きルーペ ST-95

刺抜きルーペ ST-95 - MIZAR(ミザールテック)刺抜きルーペ ST-95 - MIZAR(ミザールテック)刺抜きルーペ ST-95 - MIZAR(ミザールテック)

細かい小さなトゲも6倍レンズで拡大して楽に抜くことができる便利なトゲ抜きルーペです。
ルーペ部を動かしてピント調整も可能です。

幅(mm)【先端のトゲ抜き部分】8寸法(mm)【ピンセット】108×12×15質量(g)27.6倍率(倍)6レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404759ST-95
2,000
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする