曜日別特売

コンパクトダハ双眼鏡 LD-10P

コンパクトダハ双眼鏡 LD-10P - MIZAR(ミザールテック)

コンパクトに折り畳める、10倍のコンパクトダハ双眼鏡です。
携帯性が良いのでハイキングやバードウォッチング、スポーツ観戦に、幅広く使えます。レンズ面にはマルチコーティングを採用。

その他ブリスターパック仕様付属品ケース、ストラップ寸法(mm)92×80×38質量(g)約160倍率(倍)10コートマルチコーティング対物レンズ有効径(mm)21明るさ4.4径(mm)瞳:2.1至近距離(m)5.5実視界(°)5.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38404725LD-10P
7,500
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする