デジタルボール盤

デジタルボール盤 - パオックデジタルボール盤 - パオックデジタルボール盤 - パオックデジタルボール盤 - パオックデジタルボール盤 - パオックデジタルボール盤 - パオックデジタルボール盤 - パオックデジタルボール盤 - パオック

ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。
回転速度が一目でわかるデジタル表示です。
テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。
ドリルバイス付です。

用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に付属品ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm)材質鋳鉄ストローク(mm)75寸法(mm)【チャック先端からベースまで】490定格電圧(V)AC100フトコロ(mm)150本体質量(g)34000テーブル寸法(mm)240×240定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)420チャック能力(mm)3-16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×950×520電源コード(m)1.8ベース寸法(mm)250×410回転速度(min-1[r.p.m])500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz)定格時間(分)30スピンドルテーパージャコブステーパJT.No.3最大穴あけ能力(mm)16(スチール)、20(木材)傾斜角度(°)【テーブル】左右45振り(mm)300内容量1台
関連資料:(2.28MB)
注意
※電源をオフにする際は必ず回転数を1000min-1以下に落としてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38407821DP-420DPA
160,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする