大仙
想い出くん 長押用 30mm
用途
なげし用額掛け金具
幅(mm)
167
色
透明
高さ(mm)
56
質量(g)
130
奥行(mm)
85
安全荷重(kg)
7
内容量
1箱
注意
※安全荷重以上の額は取り付けないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38408356
N004-00003
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません