大仙
想い出くんかもい用額掛け
用途
かもい用額掛け金具
幅(mm)
145
色
透明
高さ(mm)
55
質量(g)
100
奥行(mm)
77
安全荷重(kg)
5
内容量
1箱
注意
※安全荷重以上の額は取り付けないでください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38408338
N004-00002
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません