曜日別特売

録音再生機能付ハンドメガホン

録音再生機能付ハンドメガホン - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質ABS最大出力(W)5本体質量(g)463(電池を除く)ハンドル長さ(mm)110連続使用時間ボリューム中間位置:18時間ボリューム最大位置:5時間(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)使用電池単2形アルカリ乾電池×4個(電池別売)録音時間最大20秒直径×高さ(cm)13.8×22音量(dB)【サイレン】110(距離5mの時)内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38408207HMR108
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする