曜日別特売

ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK

ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK - ASUS(エイスース)ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK - ASUS(エイスース)ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK - ASUS(エイスース)ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK - ASUS(エイスース)ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK - ASUS(エイスース)ポータブルUSBモニター16型 フルHD/IPS/デュアルUSB Type-C/3年保証 MB169CK - ASUS(エイスース)

・超薄型の15.6インチフルHDポータブルノングレアIPS液晶モニターがあれば、外出先でも作業効率UP
・便利で幅広い互換性を提供するUSB Type-Cコネクタ(DP Altモード対応)搭載
・TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリー技術とブルーライト軽減機能を搭載したASUSのEye Careモニターで快適に視聴
・DisplayWidget Centerソフトウェアがモニターの向きを自動検出し、縦置き・横置きモードに切り替え
・背面の三脚穴用ソケットや360°回転のキックスタンドで多用途に対応

仕様搭載技術/機能:Trace Free テクノロジー、SPLENDID テクノロジー、カラー温度 : 4 モード、GamePlus、QuickFit : Photo/Alighment Grid、HDCP : 1.4、ディスプレイウィジェットセンター 、ブルーライト低減付属品360°キックスタンド、Mini HDMI to HDMIケーブル、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ZenScreenスリーブ質量(kg)約0.78、約1.70(本体・パッケージ込)電源(V)AC100~240表面処理アンチグレア型番MB169CK寸法(cm)36.0×22.6×1.2(スタンド含む)コントラスト比800:1液晶パネルパネルサイズ:15.6型、バックライト:LED、パネル種類:IPS、表面仕様:ノングレア、最大解像度:1920×1080、曲率:なし、画素ピッチ:0.179 mm、視野角:水平178°/垂直178°、最大輝度:250cd/m(typ)、コントラスト比:800:1、応答速度:5ms(GTG)、最大表示色:約26.2万色、広色域対応:なし、HDR (High Dynamic Range):なし、フリッカーフリー:搭載解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直 USB-C: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)、HDMI: 24~83KHZ (H) / 50~60Hz(V)入出力端子デジタル入力:USB-C×2(DP Alt Mode)、Mini HDMI×1パネル駆動方式IPS内容量1台
注意
※不具合時のサポートはメーカコールセンターのサポートになります。
※個人宅配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38407927MB169CK
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする