ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート - グーリング

一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。

用途一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用その他GU 500トラスコ品番232-7666材質HSCO全長(mm)68溝長(mm)24シャンク径(Φmm)6シャンク長(mm)36刃径(Φmm)4.6表面処理TiNコートねじれ角(°)118内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38454976512 4.600
2,100
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする