曜日別特売

ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート - グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコート - グーリング

ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。

用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用材質HSCOねじれ角(°)130その他GV 120
237件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
表面処理
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38454739663 10.5001本10.557138TiNコーティング232-7546
17,060
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454766663 12.5001本12.566147TiNコーティング233-2225
17,160
13,980
15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454775663 13.5001本13.570168TiNコーティング232-5971
20,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454791663 14.0001本1470168TiNコーティング232-5916
20,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454800663 15.0001本1574172TiNコーティング232-5894
21,200
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454818663 16.0001本1678176TiNコーティング233-2316
20,480
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454827663 16.5001本16.581179TiNコーティング233-0643
33,600
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454836663 17.0001本1781179TiNコーティング232-9102
24,780
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454845663 17.5001本17.585183TiNコーティング232-7495
35,030
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454861663 18.0001本1885183TiNコーティング233-3891
25,730
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454870663 19.0001本1988186TiNコーティング232-5952
27,640
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454879663 20.0001本2091212TiNコーティング232-7525
31,010
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454888663 21.0001本2195216TiNコーティング233-2287
34,090
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454897663 22.0001本2298219TiNコーティング233-5372
35,520
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454906663 23.0001本23101222TiNコーティング233-5437
40,760
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454915663 25.0001本25104225TiNコーティング232-5913
42,890
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454931663 27.0001本27110259TiNコーティング233-3883
58,180
46,980
51,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38454958663 31.0001本31117266TiNコーティング232-5991
96,800
77,980
85,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462256659 0.5001箱(10本)0.5320TiNコート232-3608
26,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462265659 0.6001箱(10本)0.63.521TiNコート232-3603
32,100
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462281659 0.7001箱(10本)0.74.523TiNコート232-5153
28,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462290659 0.7401箱(10本)0.744.523TiNコート232-8316
32,100
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462299659 0.7901箱(10本)0.79524TiNコート232-3560
28,800
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462308659 0.8001箱(10本)0.8524TiNコート232-3572
25,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462317659 0.8501箱(10本)0.85524TiNコート234-8553
26,600
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462326659 0.9001箱(10本)0.95.525TiNコート232-5162
25,900
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462335659 0.9501箱(10本)0.955.525TiNコート232-5104
31,200
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462351659 1.0001箱(10本)1626TiNコート234-8577
18,300
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462360659 1.0201箱(10本)1.02626TiNコート232-3566
23,400
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462369659 1.0701箱(10本)1.07728TiNコート232-3507
25,900
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462378659 1.0901箱(10本)1.09728TiNコート232-6759
27,200
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462387659 1.1001箱(10本)1.1728TiNコート232-3582
18,100
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462396659 1.1501箱(10本)1.15728TiNコート232-6757
20,800
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462405659 1.1901箱(10本)1.19830TiNコート232-5098
23,300
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462421659 1.2001箱(10本)1.2830TiNコート232-5093
16,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462430659 1.2501箱(10本)1.25830TiNコート234-8548
17,500
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462439659 1.3001箱(10本)1.3830TiNコート232-8312
18,100
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462448659 1.3201箱(10本)1.32830TiNコート232-8325
26,900
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462457659 1.4001箱(10本)1.4932TiNコート232-5117
17,400
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462466659 1.4501箱(10本)1.45932TiNコート232-5121
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462475659 1.5001箱(10本)1.5932TiNコート232-5185
16,200
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462491659 1.5101箱(10本)1.511034TiNコート232-3575
20,300
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462500659 1.5301箱(10本)1.531034TiNコート232-6780
24,900
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462509659 1.5501箱(10本)1.551034TiNコート232-5188
25,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462518659 1.5701箱(10本)1.571034TiNコート232-9838
24,800
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462527659 1.5901箱(10本)1.591034TiNコート232-8261
18,600
14,980
16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462536659 1.6001箱(10本)1.61034TiNコート232-8266
15,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462545659 1.6101箱(10本)1.611034TiNコート232-3597
22,000
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
38462561659 1.7001箱(10本)1.71034TiNコート232-8362
15,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38462570659 1.7801箱(10本)1.781136TiNコート232-8254
21,700
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする