曜日別特売

ハイスドリル セミロング TiNコート

ハイスドリル セミロング TiNコート - グーリング

一般の用途で使用されるタング付きコーティングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用材質HSSねじれ角(°)118表面処理TiNコート仕様N/標準
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38464390666 1.0001箱(10本)12648232-8311
35,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464399666 1.1001箱(10本)1.12850232-8255
35,600
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464408666 1.2001箱(10本)1.23052232-3605
31,800
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464426666 1.3001箱(10本)1.33052232-5160
31,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464451666 1.4001箱(10本)1.43355232-6774
29,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464460666 1.5001箱(10本)1.53355232-6705
24,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464487666 1.6001箱(10本)1.63558232-5169
26,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464496666 1.7001箱(10本)1.73558232-3578
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464505666 1.8001箱(10本)1.83862232-6678
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464521666 1.9001箱(10本)1.93862232-5171
25,600
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464530666 1.9801箱(10本)1.984166232-8353
33,500
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38464539666 1.9901箱(10本)1.994166232-5168
35,900
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
38464548666 10.0001本10116162233-8766
10,050
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464575666 11.5001本11.5125173234-4641
8,940
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
38464600666 12.5001本12.5134184234-0361
15,590
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
38464609666 13.0001本13134184234-4727
16,100
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464618666 2.0001箱(10本)24166232-8282
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464627666 2.0201箱(10本)2.024166232-6687
31,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464636666 2.1001箱(10本)2.14166232-8340
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464645666 2.2001箱(10本)2.24470232-3509
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464661666 2.3001箱(10本)2.34470234-8581
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464670666 2.4001箱(10本)2.44774232-5178
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464679666 2.4501箱(10本)2.454774232-9834
27,200
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
38464688666 2.5001箱(10本)2.54774232-8268
19,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464697666 2.5501箱(10本)2.554774232-3615
31,200
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464706666 2.6001箱(10本)2.64774232-8294
21,000
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
38464715666 2.8001箱(10本)2.85179232-9835
22,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464731666 2.9001箱(10本)2.95179232-6749
24,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464740666 3.0001本35179233-7220
2,080
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464749666 3.0501本3.055584234-4683
2,770
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464758666 3.1001本3.15584234-4737
2,170
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464767666 3.2001本3.25584234-4153
2,160
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464776666 3.3001本3.35584234-5227
2,160
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464785666 3.4001本3.46091233-8842
2,350
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464801666 3.5001本3.56091234-0386
2,260
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
38464810666 3.5701本3.576091233-8851
5,110
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
38464819666 3.6001本3.66091234-0372
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464828666 3.7001本3.76091234-5206
2,420
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464837666 3.8001本3.86496234-0445
2,520
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464846666 3.9001本3.96496233-8860
2,560
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464855666 4.0001本46496234-0359
2,560
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464871666 4.1001本4.16496233-8783
2,690
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464880666 4.2001本4.26496233-8789
2,810
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464889666 4.3001本4.369102234-4109
3,010
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464898666 4.4001本4.469102233-7218
3,030
2,498
2,748(税込)
20日以内出荷
返品不可
38464907666 4.5001本4.569102234-5213
2,960
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464916666 4.6001本4.669102233-8811
3,210
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464925666 4.8001本4.874108233-7245
3,430
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38464941666 4.9001本4.974108234-0360
3,560
2,898
3,188(税込)
20日以内出荷
返品不可
38464950666 5.0001本574108233-8788
3,310
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする