グーリング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
一般鋼から非鉄、鋳鉄、ステンレス鋼まで対応可能な汎用性の高いコーティング付きドリルです。
用途
一般鋼、非鉄、鋳鉄、ステンレス用
その他
GU 500
トラスコ品番
233-2518
材質
HSCO
全長(mm)
59
溝長(mm)
27
シャンク径(Φmm)
3
シャンク長(mm)
28
刃径(Φmm)
2.2
表面処理
TiNコート
ねじれ角(°)
118
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38460610
511 2.200
¥
1,670
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください