ナカバヤシ
ノートダイアリー2026/A6
A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。写真家 関由香さんの撮り下ろしフォト。
用途
A6サイズの定番ノートダイアリー
本体質量(g)
65
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×154×5
寸法(横×縦)(mm)
本文:100×148
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本・差し込み式
内容量
1冊
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38405985
NS-A601-26CA1
ねこ1
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406001
NS-A601-26CA2
ねこ2
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406010
NS-A601-26CA3
ねこ3
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406019
NS-A601-26DO1
いぬ1
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406028
NS-A601-26DO2
いぬ2
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406037
NS-A601-26DO3
いぬ3
¥
550
¥
489
¥
538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください