曜日別特売

ノートダイアリー2026/A6

ノートダイアリー2026/A6 - ナカバヤシノートダイアリー2026/A6 - ナカバヤシノートダイアリー2026/A6 - ナカバヤシノートダイアリー2026/A6 - ナカバヤシノートダイアリー2026/A6 - ナカバヤシノートダイアリー2026/A6 - ナカバヤシノートダイアリー2026/A6 - ナカバヤシノートダイアリー2026/A6 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。

用途A6サイズの定番ノートダイアリー本体質量(g)65寸法(横×縦×厚さ)(mm)105×154×5寸法(横×縦)(mm)本文:100×148材質(表紙)透明PVCシート製本中綴じステッチャー止め製本・差し込み式内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38406046NS-A601-26E1ウマ1
550
489
538(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月2日
38406055NS-A601-26E2ウマ2
550
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406071NS-A601-26FPフラワーピンク
550
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
38406080NS-A601-26FGフラワーグリーン
550
489
538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 自宅用
株式会社日本化学研究所製造業

薄すぎるしあまりいい手帳ではなかったです*もっとたくさん書けるところがあるといいのと2年分くらいあり―紛らわしいのと手帳が値段の割にうすすぎるーーすごい極薄です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする