ビジネスダイアリー2026 レフト/A6/ブラック

ビジネスダイアリー2026 レフト/A6/ブラック - ナカバヤシビジネスダイアリー2026 レフト/A6/ブラック - ナカバヤシ

持ち運びやすく、書きやすいA6サイズ

用途ビジネスユースに最適な、ベーシックなデザインの手帳です。ブラック本体質量(g)141寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×154×13寸法(横×縦)(mm)本文:105×148材質(表紙)PVCレザー製本糸綴じ製本・差し込み式内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38406335BU-A601C-26D
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする